詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809ZN-246

品名 : 100x3mm/#46 オフセット型砥石(25枚)

使用開始10分以降の研削力が従来品の約1.4倍で目詰まり知らず

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 SPS1003-46
メーカー商品名 スーパーソフト 用途 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
対応被削材 一般鋼・ステンレス・アルミ 外径 100mm
厚み 3mm 穴径 15mm
粒度 #46 最大回転数 13,750rpm
最高使用周速度 72m/s 入数 25枚
一般鋼だけでなく、ステンレスにおいても抜群の研削力を発揮します
使用面模様の高さを従来品の約2倍にする事で目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します
厚さ3mm仕様でも2mm仕様と同等の柔軟性があり高使用感を実現しました
追加説明
カタログ価格

5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 14:32現在)

商品入数 25 販売単位 箱
カタログページ 0970ページ
バリエーション一覧
EA809ZN-146 100x3mm/#46 オフセット型砥石(5枚)
EA809ZN-246 100x3mm/#46 オフセット型砥石(25枚)
EA809ZN-160 100x3mm/#60 オフセット型砥石(5枚)
EA809ZN-260 100x3mm/#60 オフセット型砥石(25枚)
EA809ZN-180 100x3mm/#80 オフセット型砥石(5枚)
EA809ZN-280 100x3mm/#80 オフセット型砥石(25枚)
ウェブカタログ画像
※25枚入
代表画像のため粒度等は異なります
  • ※25枚入\n代表画像のため粒度等は異なります
  • 厚み2mm仕様と同等の柔軟性を実現
  • 使用面模様の高さ約2倍で目詰まり知らず
  • 使用面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top