品番 : EA810DN-11
品名 : DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DH36DPA(2XP) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 穴あけ能力 | コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコア・スーパーダイヤコア:65mm ハイパーダイヤコア・スーパーウッドコア:65mm |
バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) |
充電器 | AC100V |
充電時間 | 約25分 | 回転数 | 0~1,100rpm |
打撃数 | 0~4,300回/分 | サイズ | 85×351×220(H)mm(バッテリー装着時) |
重量 | 3.7kg(バッテリー装着時) | 付属品 | バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー |
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの穿孔速度を実現 | |||
マルチボルト蓄電池搭載により大幅なサイズダウンを実現 | |||
操作性に配慮したハンドル形状 | |||
用途に応じて3モード切替可能 本体横の大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えできます。 |
|||
RFC機能 先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減) |
|||
ライト付 | |||
無段変速 | |||
正逆転可能 | |||
スリップクラッチ付 | |||
グリース密封構造 | |||
集じん機取付可 | |||
ビットは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
96,900 円(税抜)/ 106,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 15:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |