品番 : EA810GA-1
品名 : 18mm ハンマードリル(無段変速)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GBH2-18RE |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・550W | 回転数 | 450~1,550rpm |
打撃数 | 0~3,960回/分 | 穴あけ能力 | コンクリート:φ4~18mm、鉄工:φ13mm、木工:φ30mm |
サイズ | 191×316mm | 重量 | 2.0kg |
コード長 | 5m | 付属品 | サイドハンドル、深さゲージ、プラスチックケース |
替カーボンブラシ | EA813BZ-6 | ||
ビット別売 | |||
SDSプラスシャンク、二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ付、正転・逆転機構 |
|||
2モード切替(回転/回転+打撃) | |||
最小スミヨセ寸法:30mm | |||
振動3軸合成値:ハンマードリル時15.0m/s2、金工穴あけ時<2.5m/s2 | |||
コンパクトなデザイン、質量はわずか2kg、上向きの作業にも最適です。 | |||
高トルクモーターとパワフルな打撃機構により、細径から10mmまでの穴開け作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0847ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813BZ-6 : カーボンブラシ (1619P01777/ボッシュ/ 2個) |