品番 : EA810GE-1
品名 : 28mm ハンマードリル(無段変速)
多機能なのに、軽量・コンパクト
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GBH3-28DRE |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・800W | 回転数 | 0~900rpm |
| 打撃数 | 0~4000回/分 | 穴あけ能力 | コンクリート:φ28mm ダイヤモンドコア:φ80mm |
| コード長 | 4.5m | サイズ | 233×354mm |
| 重量 | 3.5kg | 付属品 | サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース |
| 替カーボンブラシ | EA813BZ-4 | ||
| 二重絶縁、電子無段変速、正逆転機能、安全クラッチ付 | |||
| 3モード切替(回転/回転+打撃/打撃) | |||
| ビット別売 | |||
| 速い穴あけスピードと同クラスのハンマードリルと比べて20%高い破つり力 | |||
| 10%振動を軽減し、最高のパフォーマンスを実現 | |||
| バイブレーションコントロールによりクラスの他のハンマーよりも10%振動を抑え、より快適な作業が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0817ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813BZ-4 : カーボンブラシ (1617000525/ボッシュ/ 2個) |

