詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MB-6

品名 : 6.0x116mm SDSプラスドリルビット

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLSDS06011
商品名 デルタゴンビット SDSプラス 用途 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、 デッキプレート+コンクリート等への穴あけに
刃先径 6.0mm 全長 116mm
有効長 50mm 刃数 3枚刃
軸形状 デルタ軸 シャンク形状 SDSプラスシャンク
適応機種 ハンマードリル
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/23 13:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0951ページ

代替品

EA810MB-6E
バリエーション一覧
EA810MB-3.2 3.2x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-3.4 3.4x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-3.5 3.5x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-4.3 4.3x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-5 5.0x116mm SDSプラスドリルビット
EA810MB-6 6.0x116mm SDSプラスドリルビット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top