品番 : EA810MD-12.7
品名 : 12.7x316mm SDSプラスドリルビット/ロング
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS12731 |
---|---|---|---|
用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
刃先径 | 12.7mm | 全長 | 316mm |
有効長 | 250mm | ||
ロングサイズ | |||
3枚刃 | |||
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能 | |||
真円に近い穴あけが可能 | |||
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。 | |||
デッキプレートを貫通 | |||
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断 | |||
刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。) | |||
少ない外径磨耗。 | |||
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 | |||
3条ネジ形状 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/28 06:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1003ページ |