品番 : EA810MF-12.7
品名 : 12.7x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDSG127 |
---|---|---|---|
刃先径 | 12.7mm | 全長 | 166mm |
有効長 | 100mm | 用途 | 硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に |
SDSプラスシャンク | |||
硬質石材用 | |||
3枚刃 | |||
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 | |||
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 | |||
対鉄筋性能に優れています。 | |||
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。 | |||
デッキプレートを貫通 | |||
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断 | |||
刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。) | |||
少ない外径磨耗。 | |||
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 | |||
軽量型ハンマードリルにご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 12:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1003ページ |