詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MK-2

品名 : 5本組 SDSプラスドリルセット

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DL-SDSキット2
用途 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに 刃先径 3.5mm・5.0mm・6.0mm・8.0mm・10.0mm (5本入り)
全長 刃先径(3.5mm・5.0mm・6.0mm):116mm
刃先径(8.0mm・10.0mm):166mm
有効長 刃先径(3.5mm・5.0mm・6.0mm):50mm
刃先径(8.0mm・10.0mm):100mm
シャンク形状 SDSプラスシャンク 刃数 3枚刃
軸形状 ねじ形状 適応機種 軽量型ハンマードリル
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。
長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 18:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0952ページ
ウェブカタログ画像
  • 3枚刃

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top