品番 : EA810MA-6
品名 : 6.0x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS060J |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デルタゴンビット SDSプラス | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに |
| 刃先径 | 6.0mm | 全長 | 116mm |
| 有効長 | 50mm | 刃数 | 3枚刃 |
| 軸形状 | ねじ形状 | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
| 適応機種 | ハンマードリル | ||
| 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 | |||
| 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 | |||
| 鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) | |||
| デッキプレートを貫通! コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断 |
|||
| ※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/30 20:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0951ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
