品番 : EA810MA-6.4
品名 : 6.4x116mm SDSプラスドリルビット(ネジタイプ)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS06411 |
---|---|---|---|
ねじタイプ | |||
用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに | 刃数 | 3枚刃 |
適応機種 | ハンマードリル | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
刃先径 | 6.4mm | 有効長 | 50mm |
全長 | 116mm | ||
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 | |||
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 | |||
対鉄筋性能に優れています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 15:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1002ページ |
拡大
画像はEA810MA-5です。