品番 : EA810TB-4
品名 : 1050W 電動はつりハンマー
樹脂製ツールスリープで操作性向上
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | ACH462 |
|---|---|---|---|
| 打撃エネルギー | 8.8J | 電源 | AC100V・1050W |
| 打撃数 | 3000回/分 | コード長 | 5m |
| サイズ | 106(W)×456(L)×235(H)mm | 重量 | 5.3kg |
| 付属品 | ブルポイント、補助ハンドル、キャリングケース | ||
| 樹脂製ツールスリープで操作性向上 | |||
| 六角対辺17mmシャンク | |||
| 持ちやすいソフトグリップ採用 | |||
| 二重絶縁 | |||
| グリスパックシステム | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0838ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RA-21 : 交換用カーボンブラシ [711SU /リョービ](2個) |
