詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813RA-21

品名 : 交換用カーボンブラシ [711SU /リョービ](2個)

仕様

メーカー 京セラ 型番 711SU
適合機種 EA810TB-1・TB-3 総重量 9g
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。
入数は2個入りです。
追加説明
カタログ価格

960 (税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 00:16現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0860ページ
バリエーション一覧
EA813RA-1 交換用カーボンブラシ [507DC1/リョービ](2個)
EA813RA-2 交換用カーボンブラシ [508AA /リョービ](2個)
EA813RA-5 交換用カーボンブラシ [608CV /リョービ](2個)
EA813RA-6 交換用カーボンブラシ [608DC /リョービ](2個)
EA813RA-7 交換用カーボンブラシ [608DC3/リョービ](2個)
EA813RA-9 交換用カーボンブラシ [608GE /リョービ](2個)
EA813RA-10 交換用カーボンブラシ[608GT1/リョービ](2個)
EA813RA-11 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個)
EA813RA-12 交換用カーボンブラシ [608LY /リョービ](2個)
EA813RA-13 交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個)
EA813RA-14 交換用カーボンブラシ [609AE /リョービ](2個)
EA813RA-15 交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個)
EA813RA-16 交換用カーボンブラシ [609HV /リョービ](2個)
EA813RA-19A 交換用カーボンブラシ [613GN /リョービ](2個)
EA813RA-20 交換用カーボンブラシ [711KH /リョービ](2個)
EA813RA-21 交換用カーボンブラシ [711SU /リョービ](2個)
EA813RA-22 交換用カーボンブラシ [711SV1/リョービ](2個)
EA813RA-23 交換用カーボンブラシ [716AN /リョービ](2個)
EA813RA-24 交換用カーボンブラシ [358DC /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top