品番 : EA813RA-1
品名 : 交換用カーボンブラシ [507DC1/リョービ](2個)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 507DC1 |
---|---|---|---|
適合機種 | EA813CG-11、EA813DN-1A、 EA813RE-1、EA813RT-1、-2A、-3A、 (旧)EA813RT-5A |
総重量 | 7g |
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 | |||
入数 | 2個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 15:04現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0877ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA813RE-1A : DC14.4V ドライバードリル(充電式) |
本体 | EA813CG-11B : [充電式] ドライバードリル |
拡大