品番 : EA813RA-9
品名 : 交換用カーボンブラシ [608GE /リョービ](2個)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 608GE |
---|---|---|---|
適合機種 | EA851AA-2A、-11A、EA851AB-2A | 総重量 | 5g |
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 | |||
入数 | 2個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 07:10現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0860ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA851AA-3D : φ147mm 電動丸鋸 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)