品番 : EA813RA-15
品名 : 交換用カーボンブラシ [609AY /リョービ](2個)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 609AY |
---|---|---|---|
適合機種 | EA851AY-2 | 総重量 | 7g |
交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 | |||
入数は2個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/30 21:21現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0877ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA851K-16 : φ147mm/AC100V 防じんスチールカッター |
本体 | EA802AB-2A : AC100V/860W パワーミキサー(高速型/低粘度用) |
拡大