品番 : EA810TC-12
品名 : 22x450mm コールドチゼル(六角軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・コンクリート、岩石のハツリ作業 ・溝堀り、角出し作業 |
六角軸 | 17mm |
| 刃幅 | 22mm | 全長 | 450mm |
| 刃形状 | 両刃 | 重量 | 800g |
| 材質 | 合金鋼、クローム、モリブデン鋼 | ||
| 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が可能です。 | |||
| 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0955ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-11 22x280mm コールドチゼル(六角軸) |
| EA810TC-12 22x450mm コールドチゼル(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大

