詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-26

品名 : 16x280mm ハイス付コールドチゼル(六角軸)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-31
用途 ・コンクリート、岩石のハツリ作業
・溝堀り、角出し作業
六角軸 17mm
刃幅 16mm 全長 280mm
刃形状 両刃 重量 430g
材質 クローム、モリブデン鋼、ハイス鋼
刃先の金色部にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。
一般的なブルーポイントよりも硬く粘りがあるため、耐摩耗性に優れています。
使用中、刃先が温度上昇しても(推定500℃)硬度低下しません。
長時間使用しても磨耗が少なく、高破砕力を確保します。
グラインダー等で削って修正可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0955ページ

代替品

EA810TC-27
バリエーション一覧
EA810TC-26 16x280mm ハイス付コールドチゼル(六角軸)
EA810TC-27 16x450mm ハイス付コールドチゼル(六角軸)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top