詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-39

品名 : 75x320mm ミニスコップ(六角軸)

仕様

重量(g) 700 六角軸 17mm
全長 320mm 刃幅 75mm
材質 クロムモリブデン鋼(SCM440)
穴掘り、土堀り、溝堀り、根起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,720 (税抜)/ 5,192 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/17 21:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0992ページ

代替品

EA810TC-40
  • 品番

    EA810TC-40

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top