品番 : EA810TC-46
品名 : 150x270mm 四角ランマ(六角軸)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-23 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに ・U字溝敷設の土固めに ・外構、エクステリア工事の地固めに |
軸 | 六角17mm |
| 対角線幅 | 150mm | 全長 | 270mm |
| 重量 | 2.3kg | 材質 | クローム、モリブデン鋼 |
| 四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます! | |||
| 狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-46 150x270mm 四角ランマ(六角軸) |
| EA810TC-47 150x500mm 四角ランマ(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

