詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-62

品名 : 75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-56
用途 ・コンクリートのハツリ、アスファルトの破砕
・Pタイル、クッションフロアー等の貼り替え作業
・ラインファルト作業、アスファルトの切断
シャンク SDSmax
刃幅 75mm 全長 350mm
重量 800g 材質 クローム、モリブデン鋼
先端は両刃で鋭い刃先が、切断、ハガシ、ハツリ等の作業効率をアップさせます。
軽量でバランスの取れた設計になっています。
鍛造品で強力な破砕力を生み出します。
シャンクのはめ合いが良いので軸がぶれにくく、狙った箇所を効率よくハツれます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0957ページ
バリエーション一覧
EA810TC-61 50x300mm スケーリングチゼル(SDS-max)
EA810TC-62 75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top