品番 : EA810TC-71
品名 : 280mm ハイス付ブルポイント(SDS-max)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-47 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・コンクリート、岩石のハツリ作業 ・溝堀り、角出し作業 |
シャンク | SDSmax |
| 軸径 | 18mm | 全長 | 280mm |
| 重量 | 500g | 材質 | クローム、モリブデン鋼、ハイス鋼 |
| 長時間使用しても磨耗が少なく、いつまでも鋭利な刃先が残り、高破砕力を確保します。 | |||
| 刃先に高速度鋼(SKH-9)を使用し、使用中に刃先が温度上昇しても(推定500℃)硬度低下しません。 | |||
| シャンク部の噛み合わせがよくビットが震えず、狙った個所を効率よくハツれます。 | |||
| グラインダー等で削って修正可能です。焼戻りしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-71 280mm ハイス付ブルポイント(SDS-max) |
| EA810TC-72 400mm ハイス付ブルポイント(SDS-max) |
ウェブカタログ画像
拡大

