品番 : EA810XJ-13
品名 : 40x250mm フラットチゼル(SDSプラス)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | SDS-CH40 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 250mm |
| チゼル幅 | 40mm | ||
| SDSプラスシャンク(φ10mm) | |||
| 破つり作業・溝切り・角出し用 | |||
| 自己研磨性があるため、再研磨不要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810XJ-13 40x250mm フラットチゼル(SDSプラス) |
| EA810XJ-14 60x250mm フラットチゼル(SDSプラス) |
