詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810XJ-18

品名 : 32x130mm フラットチゼル(SDSプラス)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 1608690014
SDSプラスシャンク
チゼル幅 32mm 全長 130mm
追加説明
カタログ価格

31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0956ページ

代替品

EA810XJ-19
バリエーション一覧
EA810XJ-18 32x130mm フラットチゼル(SDSプラス)
EA810XJ-19 32x200mm フラットチゼル(SDSプラス)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top