品番 : EA810XK-21
品名 : φ18x400mm ブルポイント(SDS-max)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | MAXBP-400RSS |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | φ18×400mm |
| SDSmaxシャンク | |||
| Rテックセルフシャープニング | |||
| 自己研磨性があるため、再研磨不要です。 | |||
| 破つり作業用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810XK-20 φ18x280mm ブルポイント(SDS-max) |
| EA810XK-21 φ18x400mm ブルポイント(SDS-max) |
| EA810XK-22 φ18x600mm ブルポイント(SDS-max) |
