詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810XK-33

品名 : 25x280mm フラットチゼル(SDS-max)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 MAXCH-280S
SDSmaxシャンク
チゼル幅 25mm 全長 280mm
追加説明
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0957ページ
バリエーション一覧
EA810XK-33 25x280mm フラットチゼル(SDS-max)
EA810XK-34 25x400mm フラットチゼル(SDS-max)
EA810XK-35 25x600mm フラットチゼル(SDS-max)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top