詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810XK-36

品名 : 50x300mm フラットチゼル(SDS-max)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 MAXANG-50N
SDSmaxシャンク
チゼル幅 50mm 全長 300mm
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 14:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0957ページ
バリエーション一覧
EA810XK-36 50x300mm フラットチゼル(SDS-max)
EA810XK-37 80x300mm フラットチゼル(SDS-max)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top