品番 : EA810XP-11
品名 : 21Hx320mm ブルポイント(六角)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | BP21H00320 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 320mm | 六角シャンク | 21mm |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 重量 | 800g |
| 耐摩耗性と強力な破砕力を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/12 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810XP-11 21Hx320mm ブルポイント(六角) |
| EA810XP-12 21Hx450mm ブルポイント(六角) |
| EA810XP-13 30Hx410mm ブルポイント(六角) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
