品番 : EA810XR-32
品名 : 450mm コールドチゼル(SDS-max)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | CCMAX00450 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 450mm | シャンク径 | 18mm |
| チゼル幅 | 25mm | ||
| SDSmaxシャンク | |||
| 耐摩耗性と強力な破砕力を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810XR-31 300mm コールドチゼル(SDS-max) |
| EA810XR-32 450mm コールドチゼル(SDS-max) |
ウェブカタログ画像
拡大
