詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AJ-12

品名 : 12.0mm 通線用ドリル(ストレート)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 TD120032
用途 ・配線用の下穴あけに
・金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに
刃先径 12.0mm
全長 320mm 有効長 150mm
適応機種 電気ドリル(回転専用)
配線用の下穴に最適な刃先形状
各種サイディング、2×4材へスムーズに穿孔
刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。
壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行えます。
三面加工
追加説明
カタログ価格

7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 19:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0949ページ
バリエーション一覧
EA811AJ-10 10.0mm 通線用ドリル(ストレート)
EA811AJ-12 12.0mm 通線用ドリル(ストレート)
EA811AJ-15 15.0mm 通線用ドリル(ストレート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ドリルビットの穴にワイヤーを取り付けそのままケーブルの引き込み作業が可能
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top