品番 : EA811AN-110
品名 : 10本組 マルチドリル(六角軸)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 超硬チップ付 | |||
| 入数 | 10本 | サイズ | 3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・6.0・6.4mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | ||
| 位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 | |||
| 充電式インパクトドリルに使用可能です。 | |||
| 回転専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/27 18:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0888ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA811AN-100A 6本組 マルチドリル(六角軸) |
| EA811AN-110 10本組 マルチドリル(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
