品番 : EA811AT-10.0
品名 : 10.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
仕様
メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | VBH-100 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 10.0 | 全長(mm) | 65 |
有効長(mm) | 30 | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
穿孔(湿式用) | |||
硬質タイル・磁気タイル・石材タイルの穴あけ用 | |||
欠けが少なく仕上がりキレイ | |||
超硬ドリルの20倍長持ち | |||
溶着製法によりダイヤ保持力に優れる | |||
コアドリル:力が分散されカケが少なく、キレイな仕上がりが可能 スパイラルボディ:先端部への安定した水供給が可能 強化ボディ採用:ボディが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能 |
|||
※本製品は湿式専用ですので、必ず穿孔部に、特にドリルビット先端に注水するようにご使用下さい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 11:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1005ページ |
拡大
※画像はEA811AT-6.5です。