品番 : EA811AW-200
品名 : [湿式] ダイヤドリル(タイル用/本体のみ)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | ASSKJD |
---|---|---|---|
商品名 | アクアショットAS | 六角シャンク | 6.35mm |
EA811AV-4~EA811AV-10用本体 | |||
水ボトル付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 04:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0991ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)