品番 : EA811AV-5
品名 : 5.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | AS050ST |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクアショット | 用途 | 硬質磁器タイル、石材への穴あけ |
| セット内容 | シャンクインパクト・ボディ・カッター・水ボトル | 刃先径 | 5.0mm |
| 有効長 | 35mm | シャンク形状 | 六角軸シャンク 6.35mm(1/4”) |
| 給水タンクを本体に内蔵! 水を自動で刃先に供給。給水タンク不要で、ホースや回り止め棒も不要。身軽な作業を実現。 |
|||
| ボディとシャンクが簡単に脱着、他サイズが使用可能 | |||
| カッターとボディはねじで結合されているので、刃先摩耗の場合は、カッターのみ交換可能。 | |||
| 充電インパクトドライバー、電気ドリル(二重絶縁、回転専用)で使用してください | |||
| ※電動工具の14.4V以上、回転速度が1000~3000/minで使用できます。これ以外の回転速度では水は供給されません | |||
| ※水道水を使用してください。不純物がタンクに混入すると水が供給されなくなります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA811AW-5 : 5.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/替刃) |
| 部品 | EA811AW-50 : 5.0-5.5mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸) |
| オプション | EA811AK-114 : 切粉押出し棒 |
| オプション | EA811AW-200 : [湿式] ダイヤドリル(タイル用/本体のみ) |
