品番 : EA811AW-5
品名 : 5.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/替刃)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | AS050C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクアショットAS | 刃先径 | 5.0mm |
| EA811AV-5用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/25 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0954ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA811AV-5 : 5.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
商品動画
アクアショット紹介動画です。
