詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AW-50

品名 : 5.0-5.5mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 AS050B
商品名 アクアショットAS 刃先径 5.0~5.5mm
有効長 35mm
EA811AV-5~5.5用
追加説明
カタログ価格

2,610 (税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 19:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0991ページ
バリエーション一覧
EA811AW-40 4.0mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)
EA811AW-50 5.0-5.5mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)
EA811AW-60 6.0-7.0mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)
EA811AW-80 8.0mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)
EA811AW-85 8.5-9.0mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)
EA811AW-100 10.0mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top