品番 : EA811AW-60
品名 : 6.0-7.0mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | AS060B |
---|---|---|---|
商品名 | アクアショットAS | 刃先径 | 6.0~7.0mm |
有効長 | 35mm | ||
EA811AV-6~7用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 21:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0991ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA811AV-6 : 6.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸) |
本体 | EA811AV-6.5 : 6.5mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)