品番 : EA811AW-80
品名 : 8.0mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | AS080B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アクアショットAS | 刃先径 | 8.0mm |
| 有効長 | 35mm | ||
| EA811AV-8用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 12:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0991ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA811AV-8 : 8.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
