品番 : EA811AX-2.8
品名 : 2.8x 95mm コンクリート用ドリル(六角軸)
仕様
刃先径(mm) | 2.8 | 全長(mm) | 95 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 36 | 材質 | モリブデン鋼 |
六角シャンク | 6.35mm | 重量 | 20g |
インパクトドライバー(9.6V以上)、回転・振動兼用型ドリル用 | |||
コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに | |||
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。 | |||
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。 | |||
プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。 | |||
先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。 | |||
溝長 | つかみの軸長 14mm (許容差±0.5mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/12 17:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1000ページ |
拡大
画像はEA811AX-6.5です。