品番 : EA811AX-9.0
品名 : 9.0x130mm コンクリート用ドリル(六角軸)
仕様
刃先径(mm) | 9.0 | 全長(mm) | 130 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 85 | 材質 | モリブデン鋼 |
六角シャンク | 6.35mm | 重量 | 42g |
インパクトドライバー(12V以上)、回転・振動兼用型ドリル用 | |||
コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに | |||
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。 | |||
細いシャンクで大きな穴あけが可能です。 | |||
一体型加工のため刃先の芯ぶれがなく正確な穴あけができます。 | |||
プラグアンカーの下穴に最適です。 | |||
溝長 | つかみの軸長 14mm (許容差±0.1mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/14 21:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1000ページ |
拡大
画像はEA811AX-10.0です。