品番 : EA811BB-10
品名 : 10.0x120mm コンクリート用振動ドリル
仕様
| 刃先径 | 10mm | 全長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 有効長 | 80mm | 先端角 | 130° |
| 規格 | DIN8039 | ||
| 振動専用 | |||
| コンクリートの穴あけに | |||
| 超硬チップ(TCT)採用し、長寿命を実現しました。 | |||
| ※振動ドリルでご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
