品番 : EA811BC-12.0
品名 : 12.0x150mm マルチドリル
仕様
全長 | 150mm | 刃先径 | 12.0mm |
---|---|---|---|
有効長 | 90mm | ||
様々な材料に対応できます。 対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル |
|||
シャンク径 | φ10mm |
||
回転・振動兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/19 17:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0939ページ |