品番 : EA812-0A
品名 : AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-8723D |
|---|---|---|---|
| 出力電流 | 0~1.5A | 入力電圧 | AC100V |
| 重量 | 3.5kg | 出力電圧 | DC0~30V |
| 最小表示 | 電圧:0.1V±(1.0%rdg+2d)、 電流:0.01A±(2.0%rdg+2d) |
サイズ | 95(W)×235(D)×150(H)mm |
| 消費電力 | 110VA | 定電圧特性 | 入力変動:±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%変動時) 負荷変動:±(0.05%+3mV)以下(負荷が0~100%変動時) リップル・ノイズ:±5mVrms以下 リカバリー時間:200mS以下 |
| 定電流特性 | 入力変動:±(0.2%+2mA)以下(電源電圧±10%変動時) 負荷変動:±(0.2%+3mA)以下(負荷が0~100%変動時) リップル・ノイズ:±3mArms以下 |
電源 | シリーズレギュレータ方式 |
| 冷却方式 | 強制冷却(Fan) | 表示 | 3.5桁LED表示、バックライト付 |
| 連続使用時間 | 最大8時間 | 動作温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -10~60℃、90%RH以下(結露しないこと) | 出力端子 | +(赤)、-(黒)(ジョンソンターミナル) |
| 材質 | ABS樹脂 | 付属品 | 取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル |
| 定電圧、定電流動作 | |||
| 場所をとらないスリムタイプ(幅9.5cm) | |||
| 常時バックライトがつき、デジタル表示で見やすいディスプレイ | |||
| 定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能 | |||
| 実験研究機器、設計開発や製造設備などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0867ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812-0A AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源 |
| EA812-1A AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源 |
| EA812-2 AC100V→DC 0-20V/5.0A 直流安定化電源 |
