詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812A-16

品名 : AC100V/15A スピードコントローラー

仕様

サイズ 70×150×75(H)mm 最大負荷電流 15A
電圧 AC100V 周波数 50/60Hz
定格使用時間 連続使用可能 プラグ仕様 3P
コード長 1.5m 重量 400g
ブラシ付モーターの電動工具用、スピードコントローラー
・定速電動工具の回転制御に
・電熱器具の温度調整に
・白熱球などの調光に
ベルトクリップ付
※カーボンブラシ付モーターの電動工具であれば、適用回転数に制限はありません。
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/13 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0868ページ
バリエーション一覧
EA812A-15 AC100V/15A スピードコントローラー
EA812A-16 AC100V/15A スピードコントローラー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top