品番 : EA812A-21
品名 : AC100V/ 5A スピードコントローラー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | SP-105 |
|---|---|---|---|
| 相数 | 単相 | 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 使用温度範囲 | 0~45℃ |
| 制御方式 | トライアック位相制御 | 負荷電流 | 5A |
| 消費電力 | 負荷:500W | コード長 | 1.9m |
| サイズ | 130×80×85(H)㎜ | 材質 | スチール |
| 重量 | 600g | 用途 | 電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に |
| 消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型 | |||
| 最低速度調整可能 | |||
| 電源スイッチ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0890ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

