品番 : EA812A-22
品名 : AC100V/11A スピードコントローラー
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | SP-110 |
---|---|---|---|
相数 | 単相 | 定格電圧 | AC100V |
定格周波数 | 50/60Hz | 使用温度範囲 | 0~45℃ |
制御方式 | トライアック位相制御 | 最大負荷電流 | 11A |
消費電力 | 負荷:1100W | コード長 | 1.8m |
サイズ | 150×99×101(H)㎜ | 材質 | スチール |
重量 | 1kg | 用途 | 電動工具(単相整流子モータ付)の回転速度調節や白熱灯の調光に |
消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型 | |||
回路保護器(サーキットプロテクタ) | |||
過電流負荷によるヒューズ取り替え不要 | |||
最低速度調整可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0890ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)