品番 : EA812A-31
品名 : AC125V/15A/0.9m スピードコントローラー(防雨型)
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | SPB-E011W |
---|---|---|---|
用途 | ブラシ付モーターの電動工具用 | 最大負荷電流 | 15A |
電圧 | 125V | コード長 | 1次線:0.6m/2次線:0.15m |
サイズ | 60×123×68(H)mm(全長900mm) | 重量(g) | 500 |
防水規格 | IPX3 | 入力プラグ | ポッキンプラグ |
材質 | 本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂 | コンセント形状 | 接地2P |
電線種 | SVCT 2.0m㎡×3芯 | ||
コンセント数:減速可変×1 | |||
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型! | |||
屋外型の100Vスピードコントローラーです。 | |||
電動工具の回転数を、自在に調整! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 08:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0890ページ |
代替品
![]() |
|