詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812HB-11

品名 : AC100V→DC12V・DC 5V コンバーター

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1763
入力電圧 AC100V 出力電圧×定格出力 シガーソケット:DC12V×15A
サイズ 95×184×55(H)mm 重量 620g(本体のみ)
USB出力 DC5V/3.1A 入力方式 シガープラグ、USB×2口
コード長 1.8m
大容量出力 最大15A
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
カー用品の電気製品がご家庭で使えます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
3種類の安全保護回路を搭載
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体
追加説明
カタログ価格

8,470 (税抜)/ 9,317 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/25 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0867ページ
ウェブカタログ画像
  • 電動アシスト自転車や車椅子のタイヤなどに
  • 電源コード(1.8m)\n

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top