品番 : EA812HB-21
品名 : 720Wh/1200W ポータブル電源(急速充電)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三菱重工メイキエンジン | 型番 | ML720i |
---|---|---|---|
商品名 | VOLTANK | 容量 | 720Wh・28.8V |
最大出力 | AC:1200W(瞬間) | 定格出力 | AC:600W |
入力電圧 | ・AC充電入力:AC100V(50Hz/60Hz)/6.6A ・ソーラー充電入力(MPPT方式):DC10-25V/10A ・アクセサリーソケット充電入力:DC12V/8A |
AC出力 | ・100V×3ポート(正弦波) 50/60Hzスイッチ切替式 |
USB出力 | ・Type-A ×2ポート(12W) ・Type-A急速(18W) ・Type-C(100W) |
DC出力 | ・アクセサリーポート 13.6V/10A ・DCジャック×2ポート 13.6V/3A |
波形 | 正弦波 | 充電時間 | 0~80%:約60分(AC100V使用時) 0~100%:約95分(AC100V使用時) |
温度範囲 | 充電時:0~45℃ 出力時:-20~45℃ |
保護機能 | BMS、過電圧保護、過電流保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護 |
サイズ | 289×185×235mm | 重量 | 7.65kg |
大容量720Whで定格600W出力(最大1,200W)なので、レジャー・防災等の使用用途に様々な電気機器が使用できます。 | |||
充電スピード約95分で満充電可能 | |||
充電しながら使用可能。簡易UPS機能搭載。 | |||
パススルー機能を搭載。充電中でも搭載バッテリーを通さず出力が可能であり、バッテリーの劣化を最小限とします。 | |||
また、このような状態で停電した場合は、バッテリーからの給電に自動切替。簡易UPSとしてもご使用頂けます。 (本機能は、切替に数10ミリ秒要します。使用する機器にてご確認の上ご使用ください) |
|||
見やすいカラー液晶ディスプレイ搭載 | |||
充電は AC、DC の両方に対応、出力は AC、DC、USB の計10個の多彩な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。 | |||
ポータブル発電機(EA860MA-2A)で充電すると、カセットボンベ2本でほぼ満充電が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
101,000 円(税抜)/ 111,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 06:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2460ページ 2552ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA860MA-2A : AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式) |
関連商品 | EA913BC-210 : 250g LPガス(3本) |