品番 : EA812HB-53A
品名 : 1536Wh/1800W ポータブル電源(急速充電)
仕様
| メーカー | Willbe(ウィルビー) | 型番 | EL1540i |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | Earth Power(アースパワー) | 最大出力 | 3600W(瞬時) |
| 定格出力 | 1800W | 入力電源 | AC電源:AC100V/12A/1200W(急速)、5A/500W(低速) ソーラーパネル:DC11-65V/15A |
| AC出力 | 100V・50/60Hz・接地2P(4ポート) | USB出力 | Type-A・18W×2 Type-C・100W×1 20W×1 |
| 充電時間 | AC100V:1.2時間(80%)、1.6時間(100%) | バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン |
| 容量 | 1536Wh | サイズ | 346(W)×228(D)×251(H)mm |
| 重量 | 14.2kg | 保護機能 | 過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、低電圧 |
| 仕様サイクル(残存容量:80%) | 4000回 | 使用可能温度範囲 | 充電:0~45℃ 放電:-10~45℃ |
| パススルー機能 | 出力<AC1400W | UPS機能 | 切替時間≦10ms |
| 【高耐久性、長寿命】 無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、4000回充電でも80%の容量維持) |
|||
| 【急速充電※AC100V接続時】 約1時間でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能 |
|||
| 【寒冷地対応】 -10℃~45℃の広い温度範囲でご使用が可能です。 |
|||
| 【豊富な入出力ポート】 充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。 |
|||
| 【高機能搭載】 高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示 パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下 |
|||
| 【防水カバー標準装備】 雨天時も安心して使える、IPX4の防水カバーを標準装備 カバーを付けたまま使用可能 |
|||
| カラー液晶ディスプレイ搭載 | |||
| 日本専用仕様、AC100V正弦波出力 | |||
| LEDライト搭載 | |||
| 付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能 ※ソーラーパネル(EA812HB-58)は別途ご準備ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
168,000 円(税抜)/ 184,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/19 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812HB-52A 512Wh/ 800W ポータブル電源(急速充電) |
| EA812HB-53A 1536Wh/1800W ポータブル電源(急速充電) |
| EA812HB-54A 2048Wh/2400W ポータブル電源(急速充電) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA812HB-58 : 160W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-52~54用) |
| オプション | EA812HB-58A : 200W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-52A~54A用) |
