品番 : EA812HB-62
品名 : AC100V-DC12V-USB/2048wh ポータブル電源
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PS2000AA |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V | 出力電圧×定格出力(USB出力時) | USB-A:5VDC×3A、9VDC×2A、12VDC×1.5A USB-C:5/9/12/15VDC×3A・20VDC×5A |
| サイズ(mm) | 450×285×385(H) | 重量(kg) | 28.4 |
| 充電時間 | 約5時間 | 最大出力 | 4800W |
| 定格出力 | 2000W | 内蔵バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン電池 553514mAh/3.7V/2048Wh |
| カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所 | 12VDC、合計10A | 航空ソケット×1ヶ所 | 12VDC、30A |
| ワイヤレス充電×2ヶ所 | 5/7.5/10/15W | カーソケット | 12/24VDC、8A |
| AC出力×6ヶ所 | 100VAC 合計2000W | 保管温度 | -20~45℃(推奨保管温度0~45℃) |
| 動作温度 | -20~40℃(放電時) 0~40℃(充電時) |
動作湿度 | 10~90% |
| 騒音値 | 53dB以下 | 電気製品の使用参考時間 | スマートフォン(10W):約166時間 LEDライト(20W):約83時間 液晶テレビ(75W):約22時間 電動工具(80W):約21時間 冷蔵庫(90W):約18時間 電気鍋(200W):約8時間 |
| 付属品 | ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力) | ||
| 災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。 | |||
| アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。 | |||
| ワイヤレス充電に対応したスマートフォンは置くだけで簡単に充電できます。 | |||
| ソーラーパネル、ACコンセント、カーソケットの3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。 | |||
| 視認性に優れたタッチ式液晶パネル搭載。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報が一目でわかります。 | |||
| USBやコンセントなど7種17ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。 | |||
| リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上) | |||
| バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。 | |||
| ECOモード搭載、AC出力が50W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフします。 | |||
| BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。 | |||
| ※ソーラーパネルは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
328,000 円(税抜)/ 360,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2354ページ 2446ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA812HB-63A : [EA812HB-61-62用]ソーラーパネル(防塵防水) |
